Kotouč s brusným rounem 220

Artiklové číslo: 552207 220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    116,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    97,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 30 mm
⌀ stopky 3 mm
Materiál osazení A
Doporučená obvodová rychlost 5 m/s - 10 m/s
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552207 220
EAN / GTIN 2050002053366

Popis

Provedení:

Brusné rouno pro jemné hladicí práce.

Použití:

K leštění předem broušených povrchů do vysokého lesku s vysokými nároky na přesné geometrické tvary.

Poznámka:

Lešticí kotouče musejí být používány v kombinaci s brusnými a leštícími pastami jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 − 10 m/s.