Lešticí brusné tělísko zrno 400 (bílé) super jemné 4X8 mm

Artiklové číslo: 551923 4X8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    91,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    76,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: U

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva U
Zrnitost 400
Popis tvaru Válec
⌀ hlavy 4 mm
Délka hlavy 8 mm
⌀ stopky 3 mm
Barva oranžový
Doporučená obvodová rychlost 10 m/s - 15 m/s
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 551923 4X8
EAN / GTIN 4062406572501

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí tělíska s normálním korundem (A) v gumovém elastickém pojivu.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.
Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.