Technická fréza Ozubení INOX hrubé A1225

Artiklové číslo: 547200 A1225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka ozubení INOX
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK
Tvar A1225
Popis tvaru válec
⌀ hlavy 12 mm
Délka hlavy 25 mm
Celková délka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547200 A1225
EAN / GTIN 4007220900505
Číslo výrobce 4007220900505

Aplikační tabulka

Al Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Provedení:

Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Vynikající tvorba třísek a výsledků povrchové úpravy, nízký přenos tepla na materiál (žádné náběhové barvy). stopky ⌀ 6mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění austenitických ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám, měkkých titanových slitin a neželezných kovů.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku