Technická fréza Z3 – střední s odlamovačem třísek NS1230

Artiklové číslo: 541200 NS1230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z3
Zkratka ozubení Z3
Druh ozubení s odlamovačem třísek
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál HSS
Tvar NS1230
Popis tvaru Úhel s čelním ozubením
⌀ hlavy 12 mm
Délka hlavy 30 mm
Celková délka 70 mm
⌀ stopky 6 mm
Úhel 8 stupeň
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327

Popis

Provedení:

Speciální tvary: E, NS, K.
stopka ⌀ 6 mm.
Zvláštní tvar NS úhel s čelním ozubením (WKNS).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1