Technická fréza R1015

Artiklové číslo: 541000 R1015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z3
Zkratka ozubení Z3
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar R1015
Popis tvaru odjehlovací
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 15 mm
Celková délka 55 mm
⌀ stopky 6 mm
Poloměr 8 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 541000 R1015
EAN / GTIN 4045197156266

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Technická fréza pro odjehlování (vnější) s rádiusem pro zaoblení hran.
Zvláštní tvar odjehlování (R), vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku