Diamantový řezný kotouč SPEEDCROSS HUDD350

Artiklové číslo: 4932471985
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471985
EAN / GTIN 4058546298845
Číslo výrobce 4932471985
L-číslo L00800 2718

Popis

Popis:

  • Rychlé, stabilní, nízké vibrace
  • Univerzální použití v širokém spektru materiálů
  • Rozlišené na 2 různé oblasti použití
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Laserově svařené segmenty pro 100% bezpečnost uživatele
  • Nízké vibrace
  • Oblasti použití: Diamantové řezné kotouče Speedcross lze použít univerzálně
  • Diamantový řezný kotouč Speedcross HUDD dosahuje nejlepších pracovních výsledků ve velmi tvrdých až středně tvrdých materiálech
  • Čím tvrdší je materiál, tím lepší je řezný výkon
  • Diamantový řezný kotouč AUDD je vhodný zejména pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály
  • AUDD dosahuje nejlepšího řezného výkonu v normálně tvrdém betonu nebo v běžných stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 25,4
  • Průměr kotouče: 350
  • Průměr kotouče: 350
  • Obsah: Diamantový řezný kotouč Speedcross 350 x 25,4 mm s šířkou řezu 2,6 mm, 8 mm vysoké segmenty.
  • max. šířka řezu: 2,6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HUDD 350 mm - 1 ks
  • Velikost kotouče , průměr kotouče: 350
  • Průměr kotouče [mm]: 350
  • Šířka řezu [mm]: 2,6