Digitální kleště na měření proudu 770-1

Artiklové číslo: 473315 770-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 997,00 CZK / ks
  • 2 278,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 000
Přesnost 0,8 %
Kontrola průchodu ano
Zkouška diod ano
Měření TRUE RMS
Střídavé napětí AC 1 mV - 600 V
Stejnosměrné napětí DC 1 mV - 600 V
Střídavý proud AC 0,1 A - 400 A
Stejnosměrný proud DC 0,1 A - 400 A
Odpor 0,1 - 40 MΩ
Kapacita 0,001 µF - 100 µF
Frekvence 0,001 Hz - 10 kHz
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 3× č. 081561 vel. LR3
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Číslo výrobce 0590 7701

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. Jedinečný přidržovací mechanismus ulehčuje práci v těsných měřicích místech. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). S rozsahem měření pro měření ionizačních proudů v µA (s měřicími kabely).

Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 LR3 a měřicích kabelů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly