Zkoušečka průchodu

Artiklové číslo: 473264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kontrola průchodu ≤1,0 kΩ
Ochrana proti přepětí 250 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 6LR61
Druh produktu Zkoušečka průchodu a vodičů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473264
EAN / GTIN 4045197554277

Popis

Provedení:

Kompaktní zkoušečka ve stabilním dvousložkovém plášti, optické a akustické znázorňování. Krokodýlové svorky usnadňují použití, včetně separátní kontrolní žárovky (červená a zelená) pro zkoušení průchodu a polarity ve velké vzdálenosti, ochrana proti přepětí 250 V.

Použití:

Zkoušení průchodu u odpojených elektrických spojů, atd. Měření polarity u polovodičových součástek jako diody, tranzistory atd.

Norma:

EN 61326-1:2013.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie 081551 vel. 6LR61.