Přenosná zkoušečka přístrojů 6200

Artiklové číslo: 473094 6200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473094 6200
EAN / GTIN 095969666787

Popis

Provedení:

Přenosná zkoušečka přístrojů Fluke 6200-2
Provádějte několik testů denně

Zkoušečka přístrojů Fluke 6200-2 má nízkou hmotnost, je malá, umožňuje ovládání jedním tlačítkem a má vylepšené automatické testy. Tím můžete provést vyšší počet testů přenosných zařízení denně. Pomocí zkoušečky přístrojů 6200-2 lze měření provádět rychleji, aniž by to ohrozilo vaši bezpečnost nebo bezpečnost zákazníka.

Ovládání jedním tlačítkem...
Každý z předem nastavených testovacích cyklů se zobrazí stisknutím jediného tlačítka. To je mnohem jednodušší než používání nabídek nebo výběr několika funkcí a umožňuje pracovat rychleji a efektivněji.

Nízká hmotnost...
S hmotností 3 kg je přenosná zkoušečka přístrojů 6200-2 extrémně kompaktní a lze ji snadno nosit s sebou při práci na pracovišti. Součástí výrobku je odolný skořepinový kufřík, který chrání zařízení během přepravy a navíc umožní uložit příslušenství i jiná zařízení.

Malá velikost...
Podobně jako všechny přístroje Fluke je i tato přenosná zkoušečka přístrojů robustní a je určena pro použití přímo na místě. S přenosnou zkoušečkou přístrojů Fluke získáváte univerzální řešení se všemi funkcemi pro testování přenosných zařízení.

Popis:

Jednodušší měření na přenosných zařízeních pomocí zkoušeček přístrojů Fluke
  • Ovládání jedním tlačítkem: Každá funkce testování je spuštěna jedním zvláštním tlačítkem
  • Odpovídá novým normám DIN EN 50678 (VDE 0701) a DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Předem nastavené hodnoty Ok/chyba umožňují úsporu času
  • Velký podsvícený displej pro snadné čtení hodnot
  • Samostatná síťová zásuvka pro připojení zařízení
  • Samostatná zásuvka IEC pro snadné testování přístrojových kabelů
  • Odnímatelné měřicí vodiče pro rychlou výměnu přímo na místě
  • Integrovaný úchyt

Charakteristika:

Test zapojení
Test informuje o záměně vodičů a o chybějícím ochranném vodiči a měří síťové napětí a síťovou frekvenci.
Rozsah zobrazení: 90 V až 264 V
Nepřesnost při 50 Hz: ± (2 % + 3 místa)
Rozlišení: 0,1 V
Vstupní impedance: >1 MΩ // 2,2 nF
Maximální vstupní napětí sítě: 264 V

Test uzemnění (Rpe)
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 Ω
Nepřesnost (po kontrole vodiče - korekce nuly): ± (2,5 % + 4 místa)
Rozlišení: 0,01 Ω
Zkušební proud: 200 mA AC -0 % +40 % na 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % na 25 mΩ při 230 V
Napětí naprázdno: >4 V, <24 V (AC)
Kompenzace měřicího vodiče: max. až 1,99 Ω

Test izolace (Riso)
Rozsah zobrazení: 0 až 299 MΩ
Nepřesnost: ± (5 % + 2 místa) 0,1 až 300 MΩ
Rozlišení: 0,01 MΩ (0 až 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 až 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 až 299 MΩ)
Zkušební napětí: 500 V DC -0 % + 10 % při zatížení 500 kΩ
Zkušební proud: >1 mA při zatížení 500 kΩ, <15 mA při 0 Ω
Doba automatického vybíjení: <0,5 s pro 1 μF
Max. kapacitní zatížení: Možnost provozu až 1 µF

Měření kontaktního proudu (IB)
Rozsah zobrazení: 0 až 1,99 mA AC
Nepřesnost: ± (4 % + 2 místa)
Rozlišení: 0,01 mA
Vnitřní odpor (na sondě): 2 kΩ
Metoda měření: Sonda (zkušební vzorek je během testu napájen síťovým napětím)

Měření náhradního svodového proudu (IEA)
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 mA AC
Nepřesnost: ± (2,5 % + 3 místa)
Rozlišení: 0,01 mA
Zkušební napětí: 100 V AC ± 20 %

Měření zátěžového proudu /rozdílového proudu: zátěžový proud
Rozsah zobrazení: 0 A až 16 A
Nepřesnost: ± (4 % + 2 místa)
Rozlišení: 0,1 A

Měření zátěžového proudu / rozdílového proudu: výkon
Rozsah zobrazení 230 V, síťové napětí: 0 VA až 3,7 kVA
Nepřesnost: ± (5 % + 3 místa)
Rozlišení: 1 VA (0 až 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Měření zátěžového proudu / rozdílového proudu: proud na ochranném vodiči
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 mA
Nepřesnost: ± (4 % + 4 místa)
Rozlišení: 0,01 mA

Test PELV
Nepřesnost při 50 Hz: ± (2 % + 3 místa)
Ochrana proti přetížení: 300 V efektivní
Prahová hodnota pro varování: 25 V efektivní

Údaje o okolním prostředí
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Relativní vlhkost: Nekondenzující < 10 °C; 95 % v rozsahu 10 °C až 30 °C; 75 % v rozsahu 30 °C až 40 °C

Bezpečnostní ustanovení
Specifikace: Vyhovuje normě EN 61010-1, 3. vydání; CAT II, 300 V, míra znečištění 2; DIN VDE 0404-1 a DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 části 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, míra znečištění 2

Mechanické a obecné údaje
Rozměry (D׊×V): 200×275×114 mm
Hmotnost: 3,13 kg
Těsnění: IP40 (kryt); IP20 (konektor)
Elektromagnetická kompatibilita: vyhovuje normě EN 61326-1, přenosné
Odolnost EMI: 3 V/m

Specifikace:

  • Údaj o přesnosti pro rozsah zobrazení je definován jako ± (% naměřené hodnoty + digits) při 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • V rozmezí 0 °C a 18 °C a mezi 28 °C a 40 °C se mohou hodnoty nepřesnosti na °C zhoršit o 0,1x (nepřesnost údaje).
  • Přesnost rozsahu měření je specifikována v souladu s normami EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Rozsah dodávky:

  • Přenosná zkoušečka přístrojů Fluke 6200-2
  • Zkrácený návod
  • Skořepinový přepravní kufr
  • Měřicí vodič
  • Měřicí hrot
  • Svorka typu krokodýl
  • Síťový kabel