Pásmo, samolepící 2 m

Artiklové číslo: 462380 2
(CZK 195,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 320,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 13 mm
Tloušťka pásma 0,5 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077

Popis

Provedení:

Bílé pásmo, odolné vůči korozi. Odolné vůči oděru, dělení v mm. Ideální pro pracovní stoly. Odolné proti oleji a chemikáliím. Tloušťka pásma 0,5 mm.
Se stupnicí zleva doprava.