{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rovnoběžnost měřicích ploch | 6 µm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421660 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368507743 | |
Číslo výrobce | 323-253-30 |