Příslušenství Sada adaptéru AK pro kulaté kartáče široká bez pecek s otvor 31.8

Artiklové číslo: 4007220806890
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
Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220806890
EAN / GTIN 4007220806890
Číslo výrobce 43690102
L-číslo L51510 722

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v širokých provedeních.

Charakteristika:

  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 31,75 mm
  • Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 31,2/12,7/5/8/12/25,4 (75)/19,2 (3/8)/22,2 (7/1)/16 (18/14)/20 (1/4)

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.