Popis:
Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 20000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
- Metrika šířky: 3 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø hrnec: 8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
- Ø vnější metrika: 15 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 5 mm
- Délka, celkem: 45 mm
Výhoda:
- Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Duroplasty
- Elastomery
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.