Výškový prvek pro konzoli XP80Z pro automatizaci 85 mm

Artiklové číslo: 360166 85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 160 mm
Šířka 160 mm
Výška 85 mm
Křížová rozteč 200 mm
Počet otvorů pro upínací čepy 4 ks
Druh produktu Výškový prvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360166 85
EAN / GTIN 4062406572938

Popis

Provedení:

S otvory pro upínací šrouby č. 360025 18M16. Alternativní upevnění pomocí upínek nebo pomocí šroubu M12 v T-drážce. Vzor montážního otvoru pro upínací systém přes nulový bod GARANT ZeroClamp (křížové měřítko 200 mm).

Použití:

  • 5stranné obrábění na víceosých obráběcích centrech.
  • Vyšší opěrný moment pro maximální stabilitu.

Vhodné pro:

Konzole č. 360164.

Poznámka:

Upínací čep č. 360025 18M16 je nutné objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství