Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky 8 mm

Artiklové číslo: 335420 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 8 mm
Rozsah závitníku M3 − M12
Vnější ⌀ D 30 mm
⌀ stopky d 19 mm
Délka připojení L 21,5 mm
Délka vyložení H 7 mm
Stopka 4hran 6,2 mm
Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335420 8
EAN / GTIN 4045197152497

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitořezné hlavy s vypínáním, č.  335340.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.
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
    Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku