Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M3-12

Artiklové číslo: 334626 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M3 − M12
Upnutí ⌀ stopky 25 mm
Délkové vyrovnání tlak 7,5 mm
Délkové vyrovnání tah 7,5 mm
Vnější ⌀ D 38 mm
Vnitřní ⌀ D1 19 mm
Délka vyložení rozměr A 41 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 334626 M3-12
EAN / GTIN 4045197488404

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Válcová stopka dle DIN 1835 – typ B a E.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky  M3-12

Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky M3-12

na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
4 225,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 498,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
7 306,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
4 914,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
16 977,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
18 107,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
10 831,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
4 225,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
3 978,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
5 824,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
4 329,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 855,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
5 099,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
3 978,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 498,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 732,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 146,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ⌀ stopky 25 mm ⌀ stopky 25 mm BT 50 BT 40 PSC 63 HSK-A 100 HSK-A 63 MK3 MK2 SK 50 SK 40 SK 50 SK 40 ⌀ stopky 20 mm ⌀ stopky 20 mm BT 40 BT 30
Délka vyložení rozměr A 41 39 62 60 73 80 72 46 46 62 60 62 60 41 39 68 63
Vnější ⌀ D 38 38 38 38 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Závitořezný rozsah M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Délkové vyrovnání tlak 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Délkové vyrovnání tah 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo Závitořezné sklíčidlo

Vhodné produkty

Náhradní díly