Sada nástavbových čelistí 3dílná 170

Artiklové číslo: 313745 170
Nastavit cenu 3 ks (CZK 532,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 170 mm
Délka L 82 mm
Šířka B 31 mm
Výška H 32 mm
Vzdálenost otvoru a 15 mm
Vzdálenost otvoru b 20 mm
Šířka drážky D 12 mm
Pro závit DIN 912 M10
Vhodné pro barevný kód Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti pro silové upínací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313745 170
EAN / GTIN 4067263151333

Popis

Provedení:

Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.
Přesně vyfrézované drážky a ozubení, nečerněné.
Zešikmené pro malé upínání ⌀.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.