Vytahovák šroubů velikosti 5 M14-M18

Artiklové číslo: 2659409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2659409
EAN / GTIN 4010886930557
Číslo výrobce 2659409
L-číslo L60160 5527

Popis

Popis:

K odstraňování ulomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a popuštěná
Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
Větší bezpečnost pro uživatele i součást
Širší rozsah použití, úspora času.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 9 mm
  • Ø otvoru [mm]: 8,5 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 8,5 - 21,0 mm
  • pro závit (metrický): M14 - M18
  • pro závit (imperiální): 9/16″ - 3/4″
  • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Celková šířka [mm]: 11 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 69 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez