Komfortní ochranné brýle CLEAR

Artiklové číslo: 096862 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 208 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochrana proti UV: standard
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení rámu HO EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 FT
Ochrana proti UV standard
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096862 CLEAR
EAN / GTIN 4062406118068

Popis

Provedení:

Sportovní ochranné brýle zaručují díky flexibilní nosní opěrce vysoký komfort nošení. Rýhované konce postranic zajišťují usazení bez klouzání. Lehký povlak proti zamlžování.
Povlak nedosahuje odolnosti proti poškrábání dle EN166 (označení K), ale je odolný vůči malým škrábancům.

Norma:

EN 166

Rozsah dodávky:

Ochranné brýle se šňůrkou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství