Ochranné brýle s plným výhledem CLEAR

Artiklové číslo: 096542 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 132 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Provedení: Krycí brýle

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 BTN
Označení rámu HO EN166 3 BT CE
Povlak skel Bez zamlžování
Ochrana proti UV standard
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096542 CLEAR
EAN / GTIN 4045197879998

Popis

Provedení:

Jednoduché brýle s plným výhledem s elastickou náhlavní páskou a nepřímým systémem větrání. Perfektní usazení díky nastavitelné náhlavní pásce a pohyblivým kloubům. Vysoká odolnost proti zamlžování díky povlaku Anti-Fog, který je také odolný vůči drobným škrábancům (žádná odolnost proti poškrábání dle EN166). 100% bez kovových částí. Vhodné pro osoby, které nosí brýle.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství