Komfortní ochranné brýle uvex i-guard planet CLEAR

Artiklové číslo: 096518 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Sklon třmenu nastavitelný; Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 W1 FKN
Povlak skel nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Sklon třmenu nastavitelný; Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096518 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942339
Číslo výrobce 9143296

Popis

Provedení:

Inovativní a udržitelné ochranné brýle řady uvex i-range planet. Vyrobeny ekologicky a šetrně ke zdrojům použitím recyklovaných materiálů na bio bázi. Design skel brýlí je plochý a nabízí tak neomezený výhled. x - tended sideshield zajistí další ochranu ze stran. Ergonomicky tvarované rámky perfektně padnou a zajistí spolehlivé držení bez otlaků. Díky povlaku uvex supravision excellence se tyto brýle trvale nezamlžují a na vnější straně jsou odolné vůči poškrábání a chemikáliím.
Měkká a flexibilní izolace pro univerzální tvar a další ochranu před kapalinami, částicemi a nečistotou.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství