Komfortní ochranné brýle uvex sportstyle CLEAR

Artiklové číslo: 096507 CLEAR
Sleva
323,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 617 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada sportstyle
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
ID výrobce 9193.376
Hmotnost 23 g
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096507 CLEAR
EAN / GTIN 4031101599373
Číslo výrobce 9193376

Popis

Provedení:

Sportovní, filigránské ochranné brýle s inovativní technologií komponent uvex duo. Tyto brýle se díky pružným stranicím a nastavitelnému nosnímu můstku dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a hodí se proto především pro dlouhodobé používání při práci. Díky povlaku uvex supravision extreme lze tyto brýle používat také na pracovištích s vysokou vlhkostí vzduchu.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly