Lunettes de protection confort uvex sportstyle CLEAR

Réf.: 096507 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
355 article(s) en stock
  • Revêtement des verres: Antibuée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série sportstyle
Identification de la monture W 166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FTKN
Revêtement des verres Antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Coussinets; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
ID fabricant 9193.376
Poids 23 g
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096507 CLEAR
EAN / GTIN 4031101599373
Réf. fabricant 9193376

Description

Exécution:

Lunettes de protection sport, fines intégrant la technologie novatrice uvex duo component technology. Grâce à leurs branches souples et à un pont de largeur variable, elles s’adaptent à votre morphologie et se prêtent à une utilisation de longue durée. Le revêtement uvex supravision extreme permet en outre d’utiliser ces lunettes dans les atmosphères de travail à forte hygrométrie.

Norme:

EN 166 ; EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange