Komfortní ochranné brýle uvex pheos cx2 CLEAR

Artiklové číslo: 096504 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 298 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pheos cx2
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096504 CLEAR
EAN / GTIN 4031101623887
Číslo výrobce 9198256

Popis

Provedení:

Ochranné brýle v moderním a sportovním designu přesvědčí inovací a komfortem nošení. Díky přímo nastříkanému můstku čela a nosu zajišťují brýle perfektní krytí oblasti očí a vysokou ochranu i při pracích nad hlavou. Díky povlaku uvex supravision excellence jsou zorníky na vnitřní straně odolné proti zamlžování a velmi odolné proti poškrábání a proti chemikáliím na vnější straně. Optimální přizpůsobení každému tvaru hlavy a bezpečné držení díky technologii X-Twist. Tenká geometrie stranic kromě toho umožňuje komfortní kombinaci s dalšími OOP.

Norma:

EN 166
EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly