Čisticí utěrky R

Artiklové číslo: 089184 R
(CZK 4,30 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 510
Útržky 400
Šířka 320 mm
Délka 380 mm
Vhodné pro držák / dávkovač W1, W2, W3
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Číslo výrobce 510137

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Víceúčelová čisticí utěrka Tork je měkká a pružná a zároveň silná. Je ideální pro všechny lehčí čisticí postupy, rychle absorbuje olej a kapaliny, a tím usnadňuje čištění. Tato utěrka se vejde do podlahových stojanů Tork a držáků na stěnu Tork, které jsou bezpečné, účinné a spolehlivé. Je také vhodná pro dávkovače s vnitřním odvíjením nebo s kombinovanou rolí Tork Maxi v boxu pro jednoruční odstranění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly