Performance Držáky / dávkovače na papírové role W1

Artiklové číslo: 089160 W1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce W1
Maximální šířka role 43 cm
Trhací hrana se zoubky zesílenými skelným vláknem ano
Vhodné pro papírové role s ⌀ pouzdra 71 mm - 73 mm
V dodávce je obsažen upevňovací materiál ano
Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089160 W1
EAN / GTIN 7322540430912
Číslo výrobce 652108

Popis

Provedení:

Velmi stabilní držáky a dávkovače papírových rolí.
Stabilní držák na stěnu včetně upevňovacího materiálu.
Na papírové role s ⌀ dutinky 71 − 73 mm. Maximální šířka 43 cm.

Poznámka:

Dodávka bez role popř. utěrek.
Nelze dodávat náhradní díly.
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
    Označení výrobce Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku