Hliníková přísavka 3

Artiklové číslo: 086203 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ přísavky 120 mm
Maximální nosnost 100 kg
Druh produktu Přísavky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086203 3
EAN / GTIN 4010122109013
Číslo výrobce 603.021

Popis

Provedení:

Přísavka Veribor® z robustního hliníku a vakuových gumových kotoučů s dlouhou životností.
S osvědčenou technikou sklopné páky.

Použití:

Vhodné pro zvedání všech materiálů s hladkým, nemastným a neprodyšným povrchem.

Poznámka:

Přísavky během skladování uvolněte, zabráníte tak trvalé deformaci pryžových kotoučů.