Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select 30

Artiklové číslo: 082000 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Select 300
Objem 27,5 l
Délka přístroje 575 mm
Šířka přístroje 360 mm
Délka vkládacího koše 455 mm
Šířka vkládacího koše 250 mm
Výška čisticí nádoby 195 mm
Topný výkon 1 200 W
Špičkový výkon ultrazvuku 1 200 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 220 V - 240 V
Hmotnost 12,2 kg
Doporučený pracovní objem 22 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvukových režimů.
  • Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.
  • Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.
  • Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.
  • Vana z tažené nerezové oceli

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod 088015088019.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku