Teleskopické inspekční svítidlo

Artiklové číslo: 081665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žádná
Doba svícení 4 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií LR41
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 LR41
Celková délka 170 mm - 670 mm
⌀ hlavy 11 mm
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081665
EAN / GTIN 4013674000234
Číslo výrobce 5000023

Popis

Provedení:

Chromovaná, vytahovací teleskopická stopka, rukojeť s klipem.
Osvětlení LED je integrované v magnetické hlavě, automatické zapnutí při vytažení; doba svícení cca 4 hod.

Poznámka:

Náhradní baterie naleznete pod č. 081560 vel. LR41 (zapotřebí jsou 3 kusy).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly