Akumulátorová mečová pila M18FHZ

Artiklové číslo: 078220 M18FHZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ HB 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ HB 18 V
Označení výrobce M18FHZ-502X
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Délka zdvihu 22 mm
Počet zdvihů 0 min-1 - 3 000 min-1
Hmotnost 2,6 kg
Maximální vibrace dle EN 9,9 m/s2
Zvláštní znaky FIXTEC, LED
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Číslo výrobce 4933459885

Popis

Provedení:

Akumulátorová Milwaukee mečová pila pro práci na těžko přístupných místech.
  • Elektronika pro plynulou regulaci počtu zdvihů a ochranu proti přetížení.
  • Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.
S výkonným bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro větší výkon.
  • Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorováním jednotlivých článků pro dlouhou životnost.
  • Délka zdvihu 22 mm a 3 000 min-1 pro maximální kontrolu.
  • Sklopná pilová patka, umožňuje optimalizaci polohy řezání.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru HD box, 2× akumulátor 18V, rychlonabíječka a pilový list.

Poznámka:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.
Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku