Vibrační bruska SPS140

Artiklové číslo: 077326 SPS140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce SPS140
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 260 W
Délka brusného papíru (suchý zip) 105 mm
Šířka brusného papíru (suchý zip) 115 mm
Délka brusného papíru (svorka) 140 mm
Šířka brusného papíru (svorka) 115 mm
Upínání brusného papíru suchým zipem ano
Upínání brusného papíru pomocí svorky ano
Oscilační zdvih 1,6 mm
Počet kmitů 28 000 min-1
Schéma otvorů 10 x
Hmotnost 1,6 kg
Maximální vibrace dle EN < 8,5 m/s2
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Číslo výrobce 4933447015

Popis

Provedení:

Lehká a praktická vibrační bruska 260 W:
  • Uživatelsky přívětivé plochy pro oporu rukou umožňují rovnoměrné rozdělení tlaku.
  • Upevňovací systém DUO pro přesné usazení brusného papíru pomocí svorky nebo suchého zipu.
  • Integrované odsávání prachu pomocí 10-násobného děrování brusného papíru.
  • Přímá přípojka pro externí systém odsávání nebo sáček na prach.

Rozsah dodávky:

Včetně 4m napájecího kabelu, prachového vaku, děrovací desky, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodná brusná tkanina viz č. 556980 a násl. Vhodný brusný papír pro upínaní na suchý zip najdete pod č. 557620.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly