Úhlová bruska akumulátorová 4933478436

Artiklové číslo: 077143 4933478436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18FSAGV125XB-OX
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální počet otáček 3 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 33 mm
Hmotnost 2,7 kg
Maximální vibrace dle EN 5,01 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu úhlové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077143 4933478436
EAN / GTIN 4058546346270

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová úhlová bruska M18 FUEL™ s regulovatelnými otáčkami.
  • 5 rychlostních stupňů pro dosažení nejlepších výsledků při práci s nerezovou ocelí a hliníkem a při odstraňování rzi a nátěrů.
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele.
  • Rychlé přestavení ochranného krytu.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně antivibrační rukojeti, ochranného krytu, protiprachové mřížky, upínací sady a HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství