{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | EZ360 | |
Průřez vodicí lišty | 18×5 mm | |
Šířka rozpínání | 195 mm - 315 mm | |
Rozsah upnutí | 150 mm | |
Vyložení | 80 mm | |
Maximální upínací síla | 1 400 Nm | |
Hmotnost | 0,78 kg | |
Druh produktu | Svěrka |
Katalogové číslo | 860288 150 | |
EAN / GTIN | 4008158041988 | |
Číslo výrobce | EZ360-15 |