Sada digitálních posuvných měřítek TWIN-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm 3

Artiklové číslo: 405521 3
Sleva
14508,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3319,33 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 326,00 CZK / ks
  • 736,00 CZK / ks
  • 347,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; USB rozhraní; Digimatic rozhraní; TESA Link Connector TLC
  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Rozhraní TESA Link Connector TLC; USB rozhraní; Digimatic rozhraní; TESA Link Connector TLC
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do režimu Stand-by ano
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 12000 h
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 405521 3
EAN / GTIN 4067263132745

Popis

Provedení:

  • Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.
  • Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.
  • Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.
  • Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.
  • Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
Sada obsahuje 3× č. 412785 vel.150.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly