Separátor se síťovým konektorem a magnetickým upevněním

Artiklové číslo: 084360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchový odsavač (Skimmer)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Číslo výrobce 20084360

Popis

Provedení:

Regulovatelný počet otáček separátoru v nekritickém 12 V nízkonapěťovém provedení (se síťovým konektorem) pro mobilní, požadované použití. Upevnění bez nářadí pomocí trvalého magnetu na vnějšek stroje.

Použití:

Pásové sběrače oleje slouží k odběru cizích olejů a úběru třísek z chladících a mazacích prostředků. Díky tomu se ve vysoké míře zabrání tvorbě bakterií, výrazně se zvýší životnost chladících a mazacích prostředků a výrazně se sníží také tvorba zápachu a par.
Pásový sběrač po nejméně 2 hodinách klidové fáze (cizí oleje se usadí na povrchu) ponořte cca 10 až 40 mm do chladícího a mazacího prostředku a upevněte pomocí mnoha možností nastavení. Doba použití by měla být v rozmezí 2 a 12 hodin. Stírač odvede nečistoty do jiné nádoby.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly