Strettoio a leva rapida reversibile 160 mm

Codice art.: 860280 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 20×5 mm
Larghezza di espansione 75 mm - 235 mm
Apertura 160 mm
Profondità arco 85 mm
Forza di serraggio massima 1.200 Nm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Codice del produttore DUO16-8

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio trafilato, esecuzione brunita. Arco scorrevole, arco fisso, alloggiamento e leva della pompa in poliammide rinforzato con fibra di vetro (antirottura). La superficie ampia e piana consente il serraggio intorno alla guida. Pratica manopola per passare rapidamente da serraggio a espansione. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d’uso per una pressione di serraggio minore (fino a 1200 N). Serraggio ed espansione con passaggio rapido.