Mecchia in metallo duro 15 mm

Codice art.: 795250 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 15 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Dimensione codolo 10×30 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Codice del produttore 043001500

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Con inserti in metallo duro; elevata resistenza. Per la foratura di legno duro, materie plastiche, pannelli rivestiti, ecc.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello