Tronchese a tagliente laterale per elettronica, taglio liscio, taglienti rinforzati 135 mm

Codice art.: 726702 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio al carbonio (C70)

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 135 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Larghezza della testa 13,5 mm
Lunghezza tagliente 8 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 1,3 mm
Superficie fosfatata antiriflesso
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018

Descrizione

Esecuzione:

Pinze con taglienti per taglio agevolato. Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo accurato grazie ai fori precisi e alle superfici rettificate per garantire un taglio preciso. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicati per ESD.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.