Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® 140 mm

Codice art.: 726620 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: Nessun testimone
  • Materiale: Acciaio speciale per utensili

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Sfaccettatura Nessun testimone
Materiale Acciaio speciale per utensili
Larghezza della testa 15,7 mm
Lunghezza tagliente 12,3 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,4 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie brunita
Con molla si
Con reggifilo no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Codice del produttore 78 61 140

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Uso:

Adatti anche per tagliare cavi in fibra di vetro (cavi in fibra ottica).

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.