Pinza regolabile Cobra® bonderizzata 400 mm

Codice art.: 705800 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
128 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Cobra
Lunghezza complessiva 400 mm
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Apertura per esagono 95 mm
Apertura per tubi 3.1/2 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 27
Norma DIN ISO 8976
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Codice del produttore 87 01 400

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.
Microregolazione a scatto con pulsante a molla.
Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello