Punta elicoidale per legno bit 3 mm

Codice art.: 676315 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 3 mm
Materiale da taglio HSS
Lunghezza elica 30 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Codice del produttore 013BE0300

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello