Chiavi a forchetta / a cricchetto 16 mm

Codice art.: 614770 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 16 mm
Lunghezza chiave L 216 mm
Apertura bocca b 35,1 mm
Altezza bocca h1 5,8 mm
Altezza anello h2 10,7 mm
⌀ Anello D 30,3 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614770 16
EAN / GTIN 4067263001157

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello