{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 239 mm | |
Apertura bocca b | 39,5 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,7 mm | |
Altezza anello h2 | 11,2 mm | |
⌀ Anello D | 33,4 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614770 18 | |
EAN / GTIN | 4067263001171 |