Set di seghe a tazza in bimetallo Power Change Plus 20-76

Codice art.: 589810 20-76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Change Plus
⌀ Seghe a tazza 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Numero pezzi 14
Numero di attacchi 1
Numero di punte da centro 2
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Codice del produttore 2608594193

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza in bimetallo con sistema Power Change Plus nei diametri più comuni. Inclusi attacco esagonale e punte da centro in HSS in valigetta di plastica.
Sega a tazza: sega a tazza in HSS-bimetallo estremamente robusta e di lunga durata. Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un’evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema Power Change Plus consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni 44 mm.
Attacco: L’attacco Power Change Plus permette l’alloggiamento senza strumenti di seghe a tazza e punte da centro.
Punte da centro: punte da centro HSS-Co per acciaio e INOX. Serraggio senza strumenti nell’attacco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi