Lama per seghe circolari, dente piatto e trapezoidale INOX 355 mm

Codice art.: 584004 355
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione dei denti Dente piatto e trapezoidale
⌀ Lama D 355 mm
⌀ Foro 25,4 mm
Numero denti 84
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Lama universale per la lavorazione di INOX con troncatrici. Per troncare facilmente tubi, lamiere, profili e materiale pieno. Adatta anche per acciaio e materiali non ferrosi. Non per ghisa. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript