Spazzola a tazza filo in acciaio 0,35 mm 60 mm

Codice art.: 573000 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
125 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573000 60
EAN / GTIN 4017359005767
Codice del produttore 421167

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con filettatura interna M14.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.