Microscopi stereo EZ410

Codice art.: 491750 EZ410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema ottico 10° Greenough parafocale
Sistema di illuminazione a LED Incassata, la luce riflessa e trasmessa può essere attivata singolarmente o insieme
Luce episcopica 3 metodi selezionabili: luminosità max. con 5 LED, luce episcopica inclinata con 3 LED, luce radente piana con 2 LED
Illuminazione regolabile
Ingrandimento (n volte) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ Campo visivo 5,7 mm - 25 mm
Angolo di osservazione operatore 60 grado
Distanza di lavoro 100 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso 5,4 kg
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio StereoZoom per immagini nitide e luminose ad alta risoluzione. Le dimensioni delle manopole di regolazione, adattate alla forma della mano, ne consentono un utilizzo senza fatica anche per tempi prolungati. La distanza degli occhi può essere personalizzata.
Tastiera a membrana, 3 tipi di luce episcopica con 5 LED.