Mandrino HW50

Codice art.: 237654 HW50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW50
⌀ Esterno 50 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Foro Balluffchip
Lunghezza L 36 mm
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334