Set di mascherine di protezione pieghevoli P2

Codice art.: 097137 P2
Imposta il prezzo 25 Articolo (CHF 0.32 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
  • Norma: EN 14683 tipo IIR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Attributo del nome del prodotto con bardatura per la testa
Norma EN 14683 tipo IIR
Contenuto del set 25
Grado di protezione FFP2 NR
Grado di protezione FFP2
Contenuto 25
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097137 P2
EAN / GTIN 4030281013679
Codice del produttore MA-205-00000-25

Descrizione

Esecuzione:

Con bardatura per la testa.
Le mascherine pieghevoli FFP2 sono particolarmente adatte per gli ambienti di lavoro in cui sono presenti sostanze nocive e mutagene nell’aria respirabile. Protegge l’utilizzatore da aerosol solidi e liquidi come nebbia, polveri e fumo.
  • Materiali filtranti made in Germany.
  • Confezioni singole per la massima igiene.
  • Ottima capacità respiratoria e inodore.
  • Comfort elevato grazie all’accurata selezione del materiale.
  • Struttura a 4 strati con capacità di filtrazione del 94%.