Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio ⌀ 6 mm G2422

Codice art.: 079452 G2422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto G2422-1
Potenza fornita 350 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 618 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Peso 0,7 kg
Rumorosità 77 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 3,4 m/s2
Lunghezza 277 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079452 G2422
EAN / GTIN 7322590011086
Codice del produttore 8423031247

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrici diritte ad aria compressa. Stabili e silenziose. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale.
⌀ pinza di serraggio 6 mm.
Esecuzione lunga con mandrino sottile, ideale per fori, numero massimo di giri 20000 1/min.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript